ROLL Sistema de taller RWS2.0 - Banco de trabajo de 2m con encimera de madera, rojo

Número de artículo: RWS2-2MW6D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RWS2-2MW6D
EAN / GTIN 3662424174674
Número del fabricante RWS2-2MW6D

Descripción

Descripción:

  • Parte del sistema de taller FACOM ROLL (RWS2)
  • Mueble base con 6 cajones: 3 cajones de 60mm, 2 cajones de 130mm, 1 cajón de 200mm
  • Cajones de apertura total sobre guías telescópicas con rodamientos de bolas
  • Los cajones están equipados con un sistema de apertura selectiva. Cajones prefabricados de polipropileno
  • Sistema de cierre centralizado, suministrado con 2 llaves, una de ellas abatible
  • Los cajones de 60 y 130 mm pueden equiparse con módulos de plástico o espuma del programa FACOM Modular system. El cajón de 200 mm también puede equiparse con módulos. Además, se pueden utilizar los separadores opcionales JET2.15 para cajones de 60 mm y JET2.16 para cajones de 130 mm.
  • Base en forma de U de chapa de acero - Se puede fijar al suelo.
  • Encimera: madera de haya multicapa de 40 mm. Adecuado para instalar un tornillo de banco. - Capacidad de carga estática: 1 tonelada
  • Montaje fácil y rápido
  • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi
  • Color: Rojo RAL 3020

Característica:

  • Dimensiones totales: L 2.000 x P 700 x H 850mm
  • Peso en kilogramos: 125
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra