• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ROLL sistema de taller RWS2.0 - Banco de trabajo de 2m con encimera de acero inoxidable, negro

Número de artículo: RWS2-2MG6DBS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RWS2-2MG6DBS
EAN / GTIN 3662424174667
Número del fabricante RWS2-2MG6DBS

Descripción

Descripción:

  • Mueble base con 6 cajones: 3 cajones de 60mm, 2 cajones de 130mm, 1 cajón de 200mm
  • Cajones de apertura total sobre guías telescópicas de bolas
  • Los cajones están equipados con un sistema de apertura selectiva - Guías prefabricadas de polipropileno
  • Sistema de cierre centralizado, Suministrado con 2 llaves, una de ellas con bisagra
  • Los cajones de 60 y 130 mm pueden equiparse con módulos de plástico y espuma del programa FACOM Modular system. El cajón de 200 mm también puede equiparse con módulos. También se pueden utilizar separadores opcionales JET2.15 para cajones de 60 mm y JET2.16 para cajones de 130 mm.
  • Base en forma de U de chapa de acero - se puede fijar al suelo.
  • Encimera robusta de acero galvanizado de 2,5 mm, resistente a los golpes y al calor. Bordes de seguridad de 30 mm en 3 lados para evitar que se caigan las herramientas. Bordes con canto redondeado y liso para evitar lesiones. - Capacidad de carga estática: 800kg
  • Montaje fácil y rápido
  • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi
  • Color: Negro RAL 9005

Característica:

  • Dimensiones útiles de los cajones: L 569 x D 421 x H 60/130/200mm
  • Carga máxima por cajón: 20/25/30kg.
  • Dimensiones totales: L 2.000 x P 700 x H 850mm
  • Peso en kilogramos: 120