Sistema de taller ROLL RWS2.0 - banco de trabajo de 2m con encimera galvanizada, rojo

Número de artículo: RWS2-2MG6D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo RWS2-2MG6D
    EAN / GTIN 3662424174650
    Número del fabricante RWS2-2MG6D
    Número L L60130 11685

    Descripción

    Descripción:

    • Mueble base con 6 cajones: 3 cajones de 60mm, 2 cajones de 130mm, 1 cajón de 200mm
    • Cajones de apertura total sobre guías telescópicas de bolas
    • Los cajones están equipados con un sistema de apertura selectiva - Guías prefabricadas de polipropileno
    • Sistema de cierre centralizado, Suministrado con 2 llaves, una de ellas con bisagra
    • Los cajones de 60 y 130 mm pueden equiparse con módulos de plástico o espuma del programa FACOM Modular system. Los cajones de 200 mm también pueden equiparse con módulos que pueden equiparse con los divisores óptimos JET2.15 para cajones de 60 mm y JET2.16 para cajones de 130 mm.
    • Base en forma de U de chapa de acero que puede fijarse al suelo
    • Encimera robusta de acero galvanizado de 2,5 mm, resistente a los golpes y al calor. Bordes de seguridad de 30 mm en 2 lados para evitar la caída de las herramientas. Bordes con cantos redondeados y lisos para evitar lesiones. Capacidad de carga estática: 800kg.
    • Fácil y rápido montaje
    • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi

    Característica:

    • Dimensiones totales L2.000 x D700 xH850mm
    • Dimensiones útiles de los cajones: L569 xD421 x H60/130/200mm
    • Máx. Carga por cajón: 20/25/30kg
    • Peso en kilogramos: 120
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra