ROLL sistema de taller RWS2.0 - Juego de 3.9m con encimera de madera y 2 armarios, 500mm cada uno

Número de artículo: RWS2-10BS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo RWS2-10BS
    EAN / GTIN 3662424174735
    Número del fabricante RWS2-10BS

    Descripción

    Descripción:

    • Sistema de tallerROLL para optimizar su taller
    • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi
    • Color: Negro RAL 9005.

    Volumen de suministro:

    • RWS2-A500PPBS: 2 armarios altos de 500mm
    • RWS2-CHSPPBS: 4 arcones altos con puerta
    • RWS2-MBS6TBS: Armario bajo con 6 cajones - 3 cajones de 60mm / 2 cajones de 130mm / 1 cajón de 200mm
    • RWS2-MBS7TBS: Mueble bajo con 7 cajones - 5 cajones de 60mm / 2 cajones de 130mm
    • RWS2-MBSPPBS: 2 muebles bajos con 2 puertas macizas
    • RWS2-DRAWERBS: Cajón para debajo del mueble bajo
    • RWS2-PPAV1BS: 7 paneles perforados - 6x 6mm en incrementos de 12mm
    • RWS2-PB2: Encimera de madera de 1. 450mm
    • RWS-LIGHT: 2 lámparas LED
    • RWS-SHELFBS: 2 estantes para paneles perforados
    • RWS2-BASEMBS: 6x juegos de 2 para aumentar la altura de la encimera
    • RWS2-TUBESBS: 4x juegos de montaje - 2 varillas de metal con recubrimiento epoxi para un montaje rápido y sencillo de los armarios superiores
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra