VASO 1/4 TORX E8

Número de artículo: RTX.8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RTX.8
EAN / GTIN 3148510533681
Número del fabricante RTX.8
Número L L60130 3105

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tornillos con perfil exterior TORX®
  • Cromado brillante
  • Disponible en un juego sobre barras de retención metálicas

Característica:

  • A [mm]: 7,29
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 9,6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,3
  • Torx [nº]: E8
  • Nº: E8
  • [g]: 9