VASO 1/4 TORX E4

Número de artículo: RTX.4
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RTX.4
EAN / GTIN 3148510533643
Número del fabricante RTX.4
Número L L60130 5644

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tornillos con perfil exterior TORX®
  • Cromado brillante
  • Disponible en un juego sobre barras de retención metálicas

Característica:

  • A [mm]: 3,70
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 3,2
  • Torx [nº]: E4
  • Nº: E4
  • [g]: 8