Inserto de broca hexagonal de 1/4 de pulgada 3mm

Número de artículo: RTM.3GRP
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo RTM.3GRP
    EAN / GTIN 3662424100543
    Número del fabricante RTM.3GRP
    Número L L60130 10125

    Descripción

    Descripción:

    • Perfil especialOGV Grip para cabezas hexagonales dañadas y desgastadas
    • La punta y el accesorio no se pueden separar
    • Diseño: cromado brillante con punta fosfatada

    Característica:

    • A[mm]: 3
    • D[mm]: 11,3
    • L[mm]:37
    • L1[mm]: 15
    • [g]: 18

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra