Camiseta Hi-Vis S/S Orange XS R

Número de artículo: RT23ORRXS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RT23ORRXS
EAN / GTIN 5036108187621
Número del fabricante RT23ORRXS

Descripción

Descripción:

Camiseta manga corta según especificación de ferrocarriles, que combina protección de alta visibilidad y un confort sin igual. Esta camiseta está totalmente certificada según la norma RIS 3279.

Característica:

  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • El acabado absorbente de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Cuello redondo
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tejido exterior: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra