Descripción:
Perfecto para tiempo caluroso, el RT22 tiene un cuello gris en contraste, haciendo que la suciedad y manchas sean menos llamativas, y tiene cinta HiVisTex que le hará visible y estará más seguro.
Característica:
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- El acabado absorbente de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cuello acanalado
- Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
- Abertura por plaqueta con botones
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Disponible en tallas hasta la 5XL
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Tejido exterior: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados