VASO 1/4 - 6C - 5MM AISLADO

Número de artículo: RT.5AVSE
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo RT.5AVSE
EAN / GTIN 3148510533537
Número del fabricante RT.5AVSE
Número L L60130 5579
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 13
  • [g]: 20