1/2″ Juego de llaves de vaso en el carril de sujeción 300 mm

Número de artículo: RS4305M/10
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo RS4305M/10
EAN / GTIN 4991644216888
Número del fabricante RS4305M/10
Número L L60050 3800
Fabricante Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

Longitud: 300 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 10,11,12,13,14,15,17,19,21,22 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra