3/8″ Juego de llaves de vaso en el carril de sujeción 300 mm

Número de artículo: RS3310M/12
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo RS3310M/12
EAN / GTIN 4991644216789
Número del fabricante RS3310M/12
Número L L60050 10113
Fabricante Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

Longitud: 300 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Surface Drive
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra