1/2″ Juego de llaves de vaso en el carril de sujeción 300 mm

Número de artículo: RS14405M/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RS14405M/11
EAN / GTIN 4991644506538
Número del fabricante RS14405M/11
Número L L60050 6528

Descripción

Descripción:

Longitud: 300 mm
Longitud/Amplio/Altura: 370x80x31 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra