3/8″ Llave de vaso de impacto TORX, Juego de 8 piezas en barra de sujeción 200 mm

Número de artículo: RS13025/8-L50
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo RS13025/8-L50
    EAN / GTIN 4991644506002
    Número del fabricante RS13025/8-L50
    Número L L60050 5867

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 200 mm
    Longitud/Amplio/Altura: 280x120x22 mm
    Conduzca: 3/8″
    Toma cuadrada
    T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
    Torx exterior
    Superficie: manganeso-fosfato
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra