JUEGO VASO 1/4' 1/2' 6P MM R-S.161B 55PC

Número de artículo: RS.161-2
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RS.161-2
EAN / GTIN 3662424076169
Número del fabricante RS.161-2
Número L L60130 9005

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Contiene: 1 carraca reversible de 1/4″ de alta densidad: R.161B.
  • 1 Carraca reversible densa de 1/2″: S.161B.
  • 10 vasos de 1/4″, hexagonales, métricos: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 16 vasos hexagonales de 1/2″, métricos: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
  • 2 extensiones 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ de cardán: R.240A.
  • 1 mango de destornillador 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptador para llave de vaso 1/4″ con anillo de resorte estándar para insertos 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 1 extensión 1/2″: L 130 mm
  • S.210
  • .
  • 1 cardán 1/2″: S.240A.
  • 21 plaquitas - accionamiento 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T para tornillos de cabeza ranurada: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 para tornillos hexagonales métricos: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maleta.
  • Maleta vacía: BP.MBOXL.
  • Placa termoformada L
  • 410 x 188 mm /: PL.L16.

Característica:

  • Peso en kilogramos: 4.020

Volumen de suministro:

  • 1 Carraca reversible de 1/4″ de alta resistencia: R.161B.
  • 1 carraca reversible densa de 1/2″: S.161B.
  • 10 llaves de vaso 1/4″, hexagonales, métricas: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 16 llaves de vaso hexagonales 1/2″, métricas: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
  • 2 alargadores 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 1/4″ de cardán: R.240A.
  • 1 mango de destornillador 1/4″: R.236A.
  • 1 Adaptador para llave de vaso 1/4″ con anillo de resorte estándar para insertos 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 1 Extensión 1/2″: L 130 mm (p.210).
  • 1 cardán 1/2″: S.240A.
  • 21 inserciones - 1/4″ de accionamiento - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T para tornillos Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T para tornillos Pozidriv® Phillips: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T para tornillos ranurados: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 para tornillos hexagonales métricos: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín.
  • Maletín vacío: BP.MBOXL.
  • Placa termoformada L (410 x 188 mm): PL.L16.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra