La escala de precios de la computación RPB 3K3DM, Margen de pesaje 1500 g; 3000 g, Lectura 0,5 g; 1 g

Número de artículo: RPB 3K3DM
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RPB 3K3DM
EAN / GTIN 4045761252158
Número del fabricante RPB 3K3DM

Descripción

Descripción:

  • Un diseño moderno y ergonómico y una carcasa más compacta ahorran espacio, además de contribuir a hacer el trabajo más eficiente
  • Indicación secundaria en el lado posterior de la balanza
  • Tres pantallas para la indicación de peso (verificable), precio básico, precio de venta
  • Cálculo del vuelto
  • Memoria (PLU) para 10 precios de artículo
  • Precio básico conmutable de €/kg a €/100 g
  • Tecla „Auto-clear“: El precio básico ajustado se elimina automaticamente cuando se descarga la balanza
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 263x204 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 313×263×108 mm
  • Peso neto aprox. 2,8 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C