COFRE VASOS 1/4 - 12C

Número de artículo: RL.NANO112
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RL.NANO112
EAN / GTIN 3148519041811
Número del fabricante RL.NANO112
Número L L60130 5568

Descripción

Descripción:

  • Surtido 1/4″ - elementos de accionamiento, puntas serie 1, llaves de vaso de doce caras, carraca reversible, caja ultracompacta, 27 uds.

Característica:

  • H[mm]: 48
  • L[mm]: 152
  • D[mm]: 92
  • [kg]: 0,745

Volumen de suministro:

  • Carraca reversible de 1/4″ para trabajos pesados: RL.161
  • Llave de vaso 1/4″ de doce caras R.E: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Extensión 1/4″ 55 mm: R.206
  • Extensión 1/4″ 100 mm: R.210
  • Junta universal 1/4″: R.240A
  • Conector 1/4″ para puntas, con anillo de resorte estándar: R.235
  • Mango de destornillador 1/4″ corto: R.236C
  • Adaptador 1/4″: ECR
  • Puntas 1/4″ serie 1 EH.1: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Puntas 1/4″ serie 1 ED.T1: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Puntas 1/4″ serie 1 ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Caja de plástico BV.NANO