TRINQUETE 1/4 ESTANCO

Número de artículo: RL.161
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RL.161
EAN / GTIN 3148519036565
Número del fabricante RL.161
Número L L60130 6107

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Vida útil muy larga en todas las condiciones de trabajo
  • Estanco al polvo, a la suciedad industrial así como a otros polvos o líquidos de taller
  • Mecanismo con 72 dientes para un ángulo de giro de 5°
  • Palanca de conmutación con indicación del sentido de giro
  • Gracias al sistema de mano completa es posible para presionar la cabeza de la carraca reversible al apretar
  • aflojar
  • sin invertir accidentalmente el sentido de giro
  • Cabeza ultracompacta para utilizarla incluso en zonas de trabajo reducidas
  • Ojo de enganche en el mango para trabajar en altura
  • Excepcional comodidad de trabajo también gracias a la suave transición entre las piezas de metal y de plástico.

Característica:

  • d [mm]: 22,5
  • d1 [mm]: 17,5
  • 20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 80

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra