La escala de precios de la computación RIB 30K-2HM, Margen de pesaje 15 kg; 30 kg, Lectura 5 g; 10 g

Número de artículo: RIB 30K-2HM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RIB 30K-2HM
EAN / GTIN 4045761180789
Número del fabricante RIB 30K-2HM
Número L L40250 2266

Descripción

Descripción:

  • Soporte para elevar el indicador retroiluminado, altura del soporte aprox. 405 mm, no reequipable
  • Tres pantallas para la indicación de peso (verificable), precio básico, precio de venta
  • Cálculo del vuelto
  • 10 Teclas de precio directo para precios de artículos recurrentes
  • Memoria (PLU) para 20 precios de artículo
  • Gestión de la energía: La iluminación de fondo se puede apagar a los 5 seg
  • Diseño resistente a la suciedad gracias a las canaletas para el agua en el borde de la carcasa y los anillos de junta por encima de las entradas superiores de la carcasa
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 18 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 294×225 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 325×340×405 mm
  • Peso neto aprox. 3,8 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop