VASO 1/4 - 12C - 9/32

Número de artículo: RB.9/32
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo RB.9/32
    EAN / GTIN 3148510533155
    Número del fabricante RB.9/32
    Número L L60130 2364

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
    • Pared más fina para un mejor acceso. Cumple con las normas de aviación
    • Cromado brillante.

    Característica:

    • A [″]: 9/32
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 10,6
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 6,0
    • Borde 12 [mm]: 12
    • [g]: 10