VASO 1/4 - 12C - 11/32

Número de artículo: RB.11/32
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RB.11/32
EAN / GTIN 3148510533254
Número del fabricante RB.11/32
Número L L60130 6599

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Pared más fina para un mejor acceso. Cumple con las normas de aviación
  • Cromado brillante.

Característica:

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 12,9
  • d1 [mm]: 12,9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,5
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 11

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra