Llave de carraca 3/8X7/16

Número de artículo: R810 3/8X7/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R810 3/8X7/16
EAN / GTIN 4991644200870
Número del fabricante R810 3/8X7/16
Número L L60050 5377

Descripción

Descripción:

Longitud: 140 mm
Dimensión D2: 22,7 mm
D1: 20,1 mm
3/8X7/16
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra