JUEGO TRINQUETE 1/4 Y PUNTAS

Número de artículo: R.PEJ31
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.PEJ31
EAN / GTIN 3148518722476
Número del fabricante R.PEJ31
Número L L60130 5056

Descripción

Descripción:

  • Surtido 1/4″ - elementos de accionamiento, portapuntas, puntas serie 1, carraca reversible, maletín ultracompacto, 41 uds.

Volumen de suministro:

  • Carraca de conmutación 1/4″: R. PE
  • Extensión 1/4″: 100 mm
  • Puntas 1/4″ Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Puntas 1/4″ TORX®: T6 - T7 - T8 - T9
  • Puntas 1/4″ con hexágono interior: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  • Puntas 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
  • Puntas 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Puntas 1/4″ Ranuradas: 4 - 5,5 mm
  • Adaptador 1/4″: ECR
  • Se suministra en caja ultracompacta