Juego de carraca incl. puntas 22 pzs.

Número de artículo: R.PE360J22PB
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.PE360J22PB
EAN / GTIN 3662424149221
Número del fabricante R.PE360J22PB
Número L L60130 9998

Descripción

Descripción:

  • Extremadamente manejable FACOM Pico Box con buena visión general del contenido del juego
  • No se caen las puntas gracias a un sistema de almacenamiento bien pensado para sujetar las puntas
  • Robusta y ergonómica carraca reversible de ¼″ con mango giratorio 360° también apta para uso con dos manos para aplicar un mayor par de apriete
  • Ángulo de giro: 0° con mango giratorio
  • 6° con uso convencional
  • Dentado fino con 60 dientes Conmutación mediante anillo giratorio en la cabeza
  • Bloqueo de seguridad de la llave de vaso pulsando un botón
  • Acabado: satinado, cromado

Volumen de suministro:

  • EH.103
  • EH.104
  • EH.105
  • EH.106
  • EH.107
  • EP.101T
  • EP.102T
  • EP.103T
  • ED.101T
  • ED.102T
  • ED.103T
  • EXR.110
  • EXR.115
  • EXR.120
  • EXR.125
  • EXR.127
  • EXR.130
  • EXR.140
  • ES.134.5T
  • ES.136.5T
  • ES.148T
  • Broca adaptadora de 1/4″
  • Carraca de 360°

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra