VASO 1/4 - 12C - 9/32

Número de artículo: R.9/32E
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.9/32E
EAN / GTIN 3148510510620
Número del fabricante R.9/32E
Número L L60130 7141
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 10,6
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,00
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 8,90