VASO 1/4 - 6C - 9 MM

Número de artículo: R.9
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.9
EAN / GTIN 3148510505909
Número del fabricante R.9
Número L L60130 776

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 9,0
  • d [mm]: 13,2
  • d1 [mm]: 13,2
  • H3 [mm]: 6,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,5
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 14,30