VASO 1/4 LARGO SPLINE 8

Número de artículo: R.8SEL
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.8SEL
EAN / GTIN 3662424035210
Número del fabricante R.8SEL
Número L L60130 11529

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil adecuado para el atornillado aeroespacial
  • El perfil estriado es muy versátil
  • Compatible con los siguientes tipos de fijaciones: multidientes
  • SPLINE
  • , TORX®, cuadradas, hexagonales y de doce lados
  • Para un apriete más eficaz con menos esfuerzo
  • De paredes finas
  • Alto nivel de rendimiento
  • Cromado brillante.

Característica:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 9,5
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 4,3
  • [g]: 20