VASO 1/4 - 6C - 5/16

Número de artículo: R.5/16
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.5/16
EAN / GTIN 3148510508801
Número del fabricante R.5/16
Número L L60130 6069

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 12,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H3 [mm]: 6,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,50
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 11,50