LLAVE DINANOMETRICA PRODUCCION 5NM

Número de artículo: R.446-25
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo R.446-25
    EAN / GTIN 3148510531458
    Número del fabricante R.446-25
    Número L L60130 6142

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Precisión: ± 8 %
    • Resistencia probada: 50.000 ciclos
    • Ajuste del par en un probador de par, véase el programa de probadores de par
    • Las llaves dinamométricas se suministran con un certificado de calibración según la norma ISO 6789.
    • Se suministra en un tubo de plástico protector

    Característica:

    • L [mm]: 214
    • Conexión: 9 x 12
    • Potencia [N.m]: 5 - 25
    • Cuadrado [″]: 1/4
    • [g]: 380