VASO 1/4 - 6C - 3/16

Número de artículo: R.3/16
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.3/16
EAN / GTIN 3148510508009
Número del fabricante R.3/16
Número L L60130 6066

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 3/16
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 8,0
  • H3 [mm]: 4,75
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,75
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 8,20