EXTENSION CON BLOQUEO 1/4 350MM

Número de artículo: R.350RCK
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.350RCK
EAN / GTIN 3662424035517
Número del fabricante R.350RCK
Número L L60130 10266

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Seguridad: mecanismo de bloqueo, los enchufes no se pueden perder. Evita la aparición de FODs
  • Práctico: manejo más fácil gracias al moleteado
  • Cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 7,9
  • d1 [mm]: 12,3
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 38
  • [g]: 140