LLAVE DINANOMETRICA 5NM

Número de artículo: R.304DA
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.304DA
EAN / GTIN 3148510531205
Número del fabricante R.304DA
Número L L60130 182

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 6 %
  • Llave dinamométrica con un solo sentido de giro que puede utilizarse para aflojar recolocando los insertos
  • Numerada, suministrada con certificado de calibración ISO 6789
  • Suministrada en maletín de plástico

Característica:

  • L [mm]: 185
  • Conexión: 9 x 12
  • Caja: BP.102
  • Potencia [N.m]: 1 - 5
  • División de medida [N.m]: 0,05
  • [kg]: 0,290