EXTENSION CON BLOQUEO 1/4 250MM

Número de artículo: R.250RCK
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo R.250RCK
    EAN / GTIN 3662424035494
    Número del fabricante R.250RCK
    Número L L60130 9381

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Seguridad: mecanismo de bloqueo, los enchufes no se pueden perder. Evita la aparición de FODs
    • Práctico: manejo más fácil gracias al moleteado
    • Cromado brillante

    Característica:

    • d [mm]: 7,9
    • d1 [mm]: 12,3
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 38
    • [g]: 107