ALARGADERA 1/4 A CARDAN 470 MM

Número de artículo: R.228
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo R.228
    EAN / GTIN 3148510527604
    Número del fabricante R.228
    Número L L60130 1759

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Gracias a su longitud superior a la media, este elemento de accionamiento con mango en T es adecuado para trabajar en lugares muy profundos
    • La junta cardánica en la punta permite también trabajar en ángulo
    • Cromado brillante

    Característica:

    • d [mm]: 13
    • d1 [mm]: 135
    • d2 [mm]: 9
    • d3 [mm]: 13
    • L [mm]: 470
    • [g]: 250