ALARGADERA 1/4 FLEXIBLE 150MM

Número de artículo: R.216
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.216
EAN / GTIN 3148510526805
Número del fabricante R.216
Número L L60130 1322

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Para trabajar en zonas de difícil acceso
  • No debe utilizarse para un apriete potente: máx. 2,8 Nm

Característica:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • [g]: 66

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra