ALARGADERA 1/4 ANGULAR 100MM

Número de artículo: R.210S
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.210S
EAN / GTIN 3148510526027
Número del fabricante R.210S
Número L L60130 2273

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La forma del cuadrado de accionamiento permite trabajar con un desplazamiento del eje
  • ángulo de giro de 6° como máximo
  • Sustituye ventajosamente a la junta universal en este caso, ya que es más compacta y rápida
  • Cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8,2
  • L [mm]: 100
  • [g]: 45