ALARGADERA 1/4P 55MM

Número de artículo: R.209
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.209
EAN / GTIN 3148510525907
Número del fabricante R.209
Número L L60130 651

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Cromado brillante
  • Con pieza de conexión R.245 también se puede utilizar con brocas

Característica:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8,2
  • L [mm]: 55
  • [g]: 30