VASO 1/4 - 6C - 1/2

Número de artículo: R.1/2
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.1/2
EAN / GTIN 3148510509808
Número del fabricante R.1/2

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 17,7
  • d1 [mm]: 17,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 24,50

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop