Carraca de precisión 1/4

Número de artículo: R.181PB
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.181PB
EAN / GTIN 3662424145599
Número del fabricante R.181PB
Número L L60130 11663

Descripción

Descripción:

  • Carraca premium de 1/4″ con mecanismo de 80 dientes ″real large tooth count″
  • Diseño de cabezal fino y compacto
  • 100% libre de polvo y con certificación IP54
  • Incrementos de 6° para el apriete final
  • Innovador mecanismo de cambio acoplado directamente al mango
  • Mango fabricado en material BI- garantiza el máximo agarre y comodidad
  • Resistente a productos químicos y disolventes de taller
  • . material garantiza el máximo agarre y comodidad durante el uso
  • Resistente a los productos químicos y disolventes del taller

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra