Surtido de llaves de vaso 1/4″, hexagonales, métricas y de inserción - 37 piezas - R.161B

Número de artículo: R.161-6P6PB
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo R.161-6P6PB
    EAN / GTIN 3662424085550
    Número del fabricante R.161-6P6PB
    Número L L60130 10562

    Descripción

    Descripción:

    • Incluye: 1 carraca reversible de alta densidad 1/4″: R.161B.
    • 10 vasos de 1/4″, hexagonales, métricos: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
    • 2 extensiones 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
    • 1 1/4″ de cardán: R.240A.
    • 1 mango de destornillador 1/4″: R.236A.
    • 1 adaptador para llaves de vaso 1/4″ con anillo de resorte estándar para insertos 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
    • 21 insertos - accionamiento 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
    • EP.1 T para tornillos Phillips® de cabeza ranurada en cruz: PH1 - PH2 - PH3.
    • ED.1T para tornillos Pozidriv® de cabeza ranurada en cruz: PZ1 - PZ2 - PZ3.
    • ES.1T para tornillos de cabeza ranurada: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
    • EH.1 para tornillos hexagonales métricos: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
    • EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
    • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín.
    • Maletín vacío: BP.MBOXS.
    • Placa S (188 x 105 mm) en caliente: PL.S15.

    Característica:

    • Peso en kilogramos: 0,805

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra