JUEGO VASO 1/4' 6P IN R.161B 37PC

Número de artículo: R.161-5P6U
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.161-5P6U
EAN / GTIN 3662424075926
Número del fabricante R.161-5P6U
Número L L60130 8661

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Incluye: 1 carraca reversible de 1/4″ de alta densidad: R.161B.
  • 10 vasos de 1/4″, hexagonales, tamaños en pulgadas: R. 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 extensiones 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ de cardán: R.240A.
  • 1 mango de destornillador 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptador para vasos de 1/4″ con anillo de resorte estándar para insertos de 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 insertos - accionamiento de 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T para tornillos de cabeza ranurada: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 para tornillos hexagonales métricos: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4'.
  • EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maleta.
  • Maleta vacía: BP.MBOXS.
  • Placa termoformada S
  • 188 x 105 mm /: PL.S15.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra