VASO 1/4 - 6C - 13 MM

Número de artículo: R.13
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.13
EAN / GTIN 3148510506302
Número del fabricante R.13
Número L L60130 780

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 13,0
  • d [mm]: 17,7
  • d1 [mm]: 17,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 23,70