VASO 1/4 - 12C - 12MM

Número de artículo: R.12E
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.12E
EAN / GTIN 3148510510507
Número del fabricante R.12E
Número L L60130 3338

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 12,0
  • d [mm]: 17,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H3 [mm]: 9,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,50
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 23,20

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra