VASO 1/4 - 6C - 12 MM

Número de artículo: R.12
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.12
EAN / GTIN 3148510506203
Número del fabricante R.12
Número L L60130 6071

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 12,0
  • d [mm]: 17,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H3 [mm]: 9,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,50
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 23,20