VASO 1/4 - 12C - 1/4

Número de artículo: R.1/4E
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.1/4E
EAN / GTIN 3148510510606
Número del fabricante R.1/4E
Número L L60130 2071

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 10,1
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,00
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 9,30