Alicates de presión de 250 mm / 10 pulgadas serie G

Número de artículo: PWF250G
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
    Número de artículo PWF250G
    EAN / GTIN 3662424105302
    Número del fabricante PWF250G
    Número L L60130 10940

    Descripción

    Descripción:

    • Mandíbulas paralelas para trabajar como una llave inglesa
    • 20 ajustes diferentes hasta un máximo de 58 mm
    • Ajustes milimétricos grabados
    • El mecanismo de trinquete permite un ajuste dos veces más rápido frente a los alicates tradicionales para bombas de agua
    • Diseño de perfil de 16,8 mm para trabajar en espacios reducidos
    • Cromado y protegido contra la corrosión
    • Agarre antideslizante gracias al mango de PVC

    Característica:

    • Peso en gramos 10

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra