Alicates de presión de 250 mm / 10 pulgadas serie CPE

Número de artículo: PWF250CPEPB
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
Número de artículo PWF250CPEPB
EAN / GTIN 3662424168703
Número del fabricante PWF250CPEPB
Número L L60130 10893

Descripción

Descripción:

  • Mandíbulas paralelas para trabajar como una llave inglesa
  • 20 ajustes diferentes hasta un máximo de 58mm
  • Ajustes milimétricos grabados
  • Mecanismo de ángulo de 7° que evita el deslizamiento
  • Mecanismo de trinquete que permite un ajuste dos veces más rápido frente a la Alicates tradicionales para bombas de agua
  • Diseño de perfil de 16,8 mm para trabajar en espacios reducidos
  • Cromado y protegido contra la corrosión
  • Agarre antideslizante gracias al mango bimaterial

Característica:

  • Peso en gramos 570

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra