Frontal con visor incoloro Clear R

Número de artículo: PW91CLR
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
Número de artículo PW91CLR
EAN / GTIN 5036108171781
Número del fabricante PW91CLR
Número L L01840 631

Descripción

Descripción:

Visor de PC, con cubre-frente de PP, hecho con Polipropileno resistente a impactos. El ajuste por ruleta está diseñado para más facil uso. Pantalla de repuesto disponible (PW92)

Característica:

  • Protector frontal con pantalla de policarbonato transparente
  • Duradera pantalla de Policarbonato con 1mm de espesor
  • Pantalla incolora para protección contra impactos de media energía
  • Ajuste por ruleta para mayor facilidad
  • Suave banda esponjosa para el sudor incluida
  • Visor de repuesto disponible
  • Angulo ajustable que permite un mejor ajuste
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 166 (1 B / 3 B)

Material:

Material: Policarbonato; PP; Nylon; PP - Polipropileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra