Casco Endurance con visor Red R

Número de artículo: PW55RER
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
Número de artículo PW55RER
EAN / GTIN 5036108171866
Número del fabricante PW55RER

Descripción

Descripción:

Casco ventilado. Cubierta de ABS, cómodo arnés textil de 6 puntos, con ajuste por ruleta, ajustable a tallas 56-63cm. Banda para sudor y barboquejo incluidos. Vendido con el visor retráctil PW56 incluido. Piezas de repuesto disponibles.

Característica:

  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Barboquejo incluido
  • Visor incoloro retráctil incluido
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Visor de repuesto disponible
  • Disponibles en múltiples combinaciones de colores
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Deformación lateral
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Material:

Material: ABS; Policarbonato;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra