Casco Endurance Plus Visor Orange R

Número de artículo: PW54ORR
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
Número de artículo PW54ORR
EAN / GTIN 5036108260683
Número del fabricante PW54ORR

Descripción

Descripción:

El casco Endurance Plus Visor cuenta con una calota de ABS sin ventilación, arnés de suspensión textil de 6 puntos, ajuste de talla mediante trinquete en la rueda (56-63 cm), así como una cómoda banda de sudoración y correa para la barbilla. Se vende con visera transparente retráctil PW56 incluida. Piezas de recambio disponibles.

Característica:

  • Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
  • Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
  • Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Visor incoloro retráctil incluido
  • Barboquejo incluido
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Visor de repuesto disponible
  • Disponibles en múltiples combinaciones de colores
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Propiedades eléctricas (440V ac)
  • CE-CAT III
  • Protección contra metal fundido
  • Deformación lateral
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • EN 166 (1 FT)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

Material:

Material: ABS; Policarbonato;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra